HAGER - Interruptor corte carga 4x800A con mando rotativo - HA460

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Interruptor corte carga 4x800A con mando rotativo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Versión de interruptor principal - sí

  • Versión de interruptor de mantenimiento/servicio - sí

  • Versión de interruptor de seguridad - sí

  • Versión de instalación de parada de emergencia - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

920 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

HA460

Ref.Sonepar

165759

EAN

3250613119706

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Versión de interruptor principal:

sí

Versión de interruptor de mantenimiento/servicio:

sí

Versión de interruptor de seguridad:

sí

Versión de instalación de parada de emergencia:

no

Versión como conmutador inversor:

no

Número de conmutadores:

1

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

415 V

Tensión de funcionamiento nominal:

380...415 V

Intensidad permanente nominal Iu:

800 A

Rango corriente permanente en AC-23, 400V:

800 A

Corriente permanente nominal en AC-21,400 V:

800 A

Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:

26 kA

Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:

360 kW

Potencia de conmutación a 400 V:

526 kW

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

50 kA

Número de polos:

4

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Accionamiento por motor opcional:

no

Accionamiento por motor integrado:

no

Liberación de tensión opcional:

no

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Montaje en el suelo:

sí

Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:

no

Compatible para centro de montaje frontal:

no

Compatible para instalación de panel de distribución:

sí

Compatible para montaje intermedio:

no

Elemento de control de color:

Negro

Tipo de elemento de control:

Control de giro largo

Con capacidad de interbloqueo:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Abrazadera de cable

Con cableado premontado:

no

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP00

Grado de protección (NEMA):

Otros

Anchura:

420 mm

Altura:

530 mm

Profundidad:

295 mm

Interruptor-seccionador 3P con mando rotativo y corriente eléctrica de 800A. Además, junto a este interruptor de corte en carga, la marca ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales centrados en la calidad y funcionalidad e indicados para la gestión de los edificios.