HAGER - Interruptor crepuscular COMPACT célula integrada conmutado - EE702
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de sensor - Sensor de luz integrado
Contactos - 1 contacto de cierre (NA)
Luminosidad de encendido - 2...1000 lx
Desconexión de la luminosidad - 2...1000 lx
Retardo de desactivación de conmutación - 40 s
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EE702
Ref.Sonepar
41569
EAN
3250612257027
Tipo de sensor:
Sensor de luz integrado
Contactos:
1 contacto de cierre (NA)
Luminosidad de encendido:
2...1000 lx
Desconexión de la luminosidad:
2...1000 lx
Retardo de desactivación de conmutación:
40 s
Retardo de activación de conmutación:
10 s
Potencia máx. de conmutación:
2300 W
Potencia máxima de conmutación LED:
400 W
Carga C:
no
Con desconexión nocturna automática:
sí
Método de montaje:
Otros
Giratorio:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Tensión nominal:
230 V
Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva):
16 A
Apto para grado de protección (IP):
IP55
Con interfaz DALI:
no
Anchura:
42.5 mm
Altura:
95 mm
Profundidad:
42.5 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


