HAGER - Interruptor crepuscular modular+célula superficie con 1 conmutador 16A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 230 V
Índice de frecuencia - 50...60 Hz
Carga máxima de lámpara incandescente - 2300 W
Carga máxima de lámpara fluorescente - 1000 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo) - 1000 VA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EEN100
Ref.Sonepar
156294
EAN
3250617579308
Tasa de voltaje:
230 V
Índice de frecuencia:
50...60 Hz
Carga máxima de lámpara incandescente:
2300 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
1000 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
1000 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
1000 VA
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
16 A
Intensidad nominal de interruptor:
16 A
Intervalo de ajuste de valor de luminosidad:
5...2000 lx
Con apagado nocturno programable:
no
Entrada de pulsador:
no
Sensor de luz de tensión nominal:
230 V
Sensor de iluminación de distancia máxima del conductor:
100 m
Sensor luminoso de la clase de protección:
II
Método de montaje del sensor luminoso:
Otros
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
17.8 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (IP) sensor luminoso:
IP55
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


