HAGER - Interruptor de maniobra-seccionador PW1600, 4P, 1000A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Versión de interruptor principal - sí
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio - sí
Versión de interruptor de seguridad - no
Versión de instalación de parada de emergencia - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1020 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
HMQ971AR
Ref.Sonepar
1211591
EAN
3250613251277
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Versión de interruptor principal:
sí
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio:
sí
Versión de interruptor de seguridad:
no
Versión de instalación de parada de emergencia:
no
Versión como conmutador inversor:
no
Número de conmutadores:
1
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
690 V
Tensión de funcionamiento nominal:
220...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
1000 A
Rango corriente permanente en AC-23, 400V:
1000 A
Corriente permanente nominal en AC-21,400 V:
1000 A
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
19.2 kA
Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:
450 kW
Número de polos:
4
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Accionamiento por motor opcional:
no
Accionamiento por motor integrado:
no
Liberación de tensión opcional:
sí
Construcción de dispositivo:
Dispositivo completo en carcasa
Montaje en el suelo:
sí
Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:
no
Compatible para centro de montaje frontal:
no
Compatible para instalación de panel de distribución:
sí
Compatible para montaje intermedio:
no
Elemento de control de color:
Gris
Tipo de elemento de control:
Maneta
Con capacidad de interbloqueo:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Gris
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de tornillo
Con cableado premontado:
no
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP40
Grado de protección (NEMA):
Otros
Anchura:
280 mm
Altura:
330 mm
Profundidad:
198 mm
Anchura en módulos:
16
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


