HAGER - Interruptor Diferencial 2P 25A 30mA Clase A vivienda - CDA725V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 2
Corriente asignada - 25 A
Sensibilidad de disparo - 0.03 A
Tipo de corriente de fuga - A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CDA725V
Ref.Sonepar
1315948
EAN
3250610062081
Número de polos:
2
Corriente asignada:
25 A
Sensibilidad de disparo:
0.03 A
Tipo de corriente de fuga:
A
Interruptor diferencial 2P 25A 30mA tipo A viv
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


