HAGER - Interruptor diferencial 4P 40A 300mA AC

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Corriente asignada - 40 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.3 A

  • Tensión Ui con aislamiento nominal - 500 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CFC742J

Ref.Sonepar

168270

EAN

3250611619956

Número de polos:

4

Tasa de voltaje:

400 V

Corriente asignada:

40 A

Sensibilidad de disparo:

0.3 A

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Pérdida de potencia:

8.1 W

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

CA

Protección selectiva:

no

Desconexión de retardo corto:

no

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

6 kA

Resistencia a sobreintensidad:

0.25 kA

Tipo de tensión:

CA

Con sistema de bloqueo por candado:

no

Frecuencia:

50 Hz

Equipos adicionales posibles:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

4

Profundidad constructiva:

70 mm

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...40 °C

Nivel de polución:

2

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...16 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...25 mm²

RAL-número (semejante):

7005

Prueba de explosión:

no

Interruptor diferencial 4P con corriente nominal de 40A y regulable de 300mA. Este interruptor dispone de una tensión de 230V AC y de sección de conexión en cable flexible de 16mm² y rígido de 25mm². Así, la pieza cuenta con una temperatura de funcionamiento de -5 a 40°C. Además, junto a esta pieza con protección grado de protección IP20 y diferencial AC, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la gestión de edificios, centrados en la funcionalidad y la calidad a través de diseños innovadores y atemporales.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER