Fin de vida

HAGER - Interruptor diferencial con reconexión automático 2P 40A 30mA

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Interruptor diferencial con reconexión automático 2P 40A 30mA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 2

  • Tasa de voltaje - 230 V

  • Corriente asignada - 40 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.03 A

  • Método de montaje - Carril DIN

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CDA240S

Ref.Sonepar

492012

EAN

3250611653059

Número de polos:

2

Tasa de voltaje:

230 V

Corriente asignada:

40 A

Sensibilidad de disparo:

0.03 A

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

A

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

6 kA

Tipo de tensión:

CA

Frecuencia:

50 Hz

Equipos adicionales posibles:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Profundidad constructiva:

75 mm

Interruptor diferencial reconexión automática 2P con 2 módulos e intensidad de 40A. Este producto fijación carril DIN dispone de una tensión de empleo alterna de 230V y una corriente diferencial de 30mA. El interruptor cuenta con una potencia de 5,4W y un poder de cierre y de corte de 0,63kA. Así, la pieza dispone de una temperatura de trabajo de -55 a 70°C y del grado de protección IP20. Además, junto este interruptor diferencial, la marca ofrece una variedad de productos indicados para la gestión inteligente de edificios, estableciendo como pilares fundamentales la calidad y a funcionalidad de sus materiales y su diseño innovador y atemporal.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER