HAGER - Interruptor diferencial reconexión automática 2P 63A 30mA 3 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 2
Tasa de voltaje - 230 V
Corriente asignada - 63 A
Sensibilidad de disparo - 0.03 A
Método de montaje - Carril DIN
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CDA263SC
Ref.Sonepar
658822
EAN
3250611653097
Número de polos:
2
Tasa de voltaje:
230 V
Corriente asignada:
63 A
Sensibilidad de disparo:
0.03 A
Método de montaje:
Carril DIN
Tipo de corriente de fuga:
A
Protección selectiva:
no
Desconexión de retardo corto:
no
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
6 kA
Resistencia a sobreintensidad:
0.25 kA
Capacidad de conmutación nominal/poder de corte:
0 kA
Equipos adicionales acoplados en la entrega:
Unidad de control con cierre automático
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
3
Profundidad constructiva:
75 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


