HAGER - Interruptor doble Integro marrón - 936552501

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Interruptor doble Integro marrón

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor en serie

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Número de módulos (sistema modular) - 0

  • Conmutador de pulsador - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

936552501

Ref.Sonepar

734029

EAN

4011334240068

Sistema de cableado:

Interruptor en serie

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Número de módulos (sistema modular):

0

Conmutador de pulsador:

no

Número de osciladores:

2

Método de montaje:

Instalación

Tipo de fijación:

Fijación mediante rosca

Con placa de fijación:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Marrón

RAL-número (semejante):

8017

Espacio para etiqueta/superficie de información:

No

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

16 A

Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:

16 AX

Contacto de señal de realimentación:

no

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Conmutador de lavadora:

no

Ancho del dispositivo:

55.5 mm

Altura del dispositivo:

55.5 mm

Profundidad del dispositivo:

25 mm

Profundidad constructiva:

10 mm

Interruptor doble fabricado en material termoplástico en color marrón. Este interruptor para fijación atornillada dispone de unas dimensiones de 55,5x55,5mm y de una corriente y tensión nominales de 16Axy 250V AC. Además, el producto se enmarca dentro de la gama Integro, línea que ofrece un abanico de modelos caracterizado por un diseño ultracompacto, perfecto para su instalación, de carácter mínimo, en espacios pequeños como caravanas o en otros contextos como barcos, construcciones navales y laboratorios.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER