HAGER - Interruptor estanca con llave 2 posiciones superficie gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Para persianas venecianas - sí
Para persianas de rodillo - sí
Para toldos - no
Sistemas de montaje - Elemento base con carcasa completa
Modelo - Interruptor de 2 polos
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
WNC035
Ref.Sonepar
927948
EAN
3250617170352
Para persianas venecianas:
sí
Para persianas de rodillo:
sí
Para toldos:
no
Sistemas de montaje:
Elemento base con carcasa completa
Modelo:
Interruptor de 2 polos
Número de polos:
2
Método de funcionamiento:
Llave
Con bloqueo eléctrico:
sí
Con pestillo mecánico:
no
Controlable de forma mecánica:
sí
Controlable de forma electrónica:
no
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7011
Transparente:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP55
Corriente asignada:
10 A
Tensión nominal:
240 V
Número de botones:
0
Número de módulos (sistema modular):
2
Ancho del dispositivo:
76 mm
Altura del dispositivo:
78 mm
Diámetro del dispositivo:
0 mm
Profundidad del dispositivo:
89.9 mm
Anchura integrada:
76 mm
Altura integrada:
78 mm
Diámetro de empotramiento:
0 mm
Profundidad constructiva:
32 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
0 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


