Fin de vida

HAGER - Interruptor horario esfera diaria 16A 1 conmutado sin reserva

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Interruptor horario esfera diaria 16A 1 conmutado sin reserva

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Número de canales - 1

  • Intervalo de alimentación - 230...230 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...60 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EH210

Ref.Sonepar

84642

EAN

3250612282104

Método de montaje:

Carril DIN

Número de canales:

1

Intervalo de alimentación:

230...230 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:

50...60 Hz

Autonomía en horas:

0

Autonomía en años:

0

Precisión por día:

1 s

Programa 60 min.:

no

Programa 24 h:

sí

Programa semanal:

no

Programa anual:

no

Red eléctrica sincrónica:

no

Controlado por cuarzo:

sí

Tipo de contacto:

Contacto de intercambio (NA/NC)

Tiempo de conmutación mínimo del canal 1:

30 min

Tiempo de conmutación mínimo del canal 2:

30 min

División de desplazamiento de programa 1:

30 min

División de desplazamiento de programa 2:

30 min

Activación automática hora de verano/invierno:

no

Funcionamiento manual:

sí

Pre selección de conmutación:

no

Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:

16 A

Contacto de conmutador potencialmente libre:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

2

Anchura:

36 mm

Altura:

90 mm

Profundidad:

58 mm

Interruptor horario básico esfera diaria sin reserva. Este interruptor de programación diaria dispone de una intensidad de 16A y de una tensión de empleo de 230V. Así, la pieza de fijación sobre carril DIN cuenta con 2 módulos y con un paso mínimo de 30 minutos. Además, la junto a este interruptor con el grado de protección IP20, la marca ofrece una variedad de productos indicados para la gestión de edificios centrados en la calidad y la funcionalidad, mezclando diseños innovadores y atemporales.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER