HAGER - INTERRUPTOR HORARIO ESFERA DIARIA 16A, 1 CONTACTO

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - INTERRUPTOR HORARIO ESFERA DIARIA 16A, 1 CONTACTO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Número de canales - 1

  • Intervalo de alimentación - 230...230 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...50 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EHN011

Ref.Sonepar

1006369

EAN

3250617201063

Método de montaje:

Carril DIN

Número de canales:

1

Intervalo de alimentación:

230...230 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:

50...50 Hz

Autonomía en horas:

120

Autonomía en años:

0.014

Precisión por día:

1 s

Programa 60 min.:

no

Programa 24 h:

Programa semanal:

no

Programa anual:

no

Red eléctrica sincrónica:

no

Controlado por cuarzo:

División de desplazamiento de programa 1:

5 min

División de desplazamiento de programa 2:

5 min

Activación automática hora de verano/invierno:

no

Funcionamiento manual:

no

Pre selección de conmutación:

no

Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:

16 A

Potencia máxima de conmutación LED:

300 W

Contacto de conmutador potencialmente libre:

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

1

Anchura:

18 mm

Altura:

90 mm

Profundidad:

60 mm

Electricidad. Aparellaje eléctrico. Interruptor horario e interruptor crepuscular. Interruptor horario esfera diaria 16A, 1 contacto NA, con reserva 200h

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER