HAGER - Interruptor horario esfera diaria 220V-50 con reserva 200h
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Panel de montaje 72x72 mm
Número de canales - 1
Intervalo de alimentación - 230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...50 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EH711
Ref.Sonepar
350969
EAN
3250612287116
Método de montaje:
Panel de montaje 72x72 mm
Número de canales:
1
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:
50...50 Hz
Autonomía en horas:
200
Autonomía en años:
0.022
Precisión por día:
1 s
Programa 60 min.:
no
Programa 24 h:
sí
Programa semanal:
no
Programa anual:
no
Red eléctrica sincrónica:
no
Controlado por cuarzo:
sí
Tiempo de conmutación mínimo del canal 1:
10 min
Tiempo de conmutación mínimo del canal 2:
10 min
División de desplazamiento de programa 1:
10 min
División de desplazamiento de programa 2:
10 min
Activación automática hora de verano/invierno:
no
Funcionamiento manual:
sí
Pre selección de conmutación:
no
Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:
16 A
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
4
Anchura:
72 mm
Altura:
72 mm
Profundidad:
48.5 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


