HAGER - Interruptor horario esfera semanal 16A 1 conmutado con reserva
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función de conmutación - Desconexión con lámpara de control
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de contactos de inversión - 0
Número de polos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SBB125
Ref.Sonepar
295677
EAN
3250615511683
Función de conmutación:
Desconexión con lámpara de control
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Número de polos:
1
Corriente asignada:
25 A
Tasa de voltaje:
230 V
Tensión nominal mínima:
230 V
Capacidad de conmutación nominal/poder de corte:
0.53 kA
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
0.38 kA
Tipo de tensión:
CA
Con lámpara de señal:
sí
Color de casquete:
Otros
Tipo de lámpara:
LED
Potencia de lámpara máx.:
0 W
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
68 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


