HAGER - Interruptor modular corte SB 3P 63A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función de conmutación - Interruptor de desconexión
N° contactos normalmente abiertos - 3
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de contactos de inversión - 0
Número de polos - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SBN363
Ref.Sonepar
492265
EAN
3250615510228
Función de conmutación:
Interruptor de desconexión
N° contactos normalmente abiertos:
3
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Número de polos:
3
Corriente asignada:
63 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tensión nominal mínima:
400 V
Capacidad de conmutación nominal/poder de corte:
1.332 kA
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
0.94 kA
Tipo de tensión:
CA
Con lámpara de señal:
no
Color de casquete:
Gris
Potencia de lámpara máx.:
0 W
Anchura en módulos:
3
Profundidad constructiva:
68 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Sobreimpresión/indicación:
Otros
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


