HAGER - Interruptor modular SBB225 2P 25A con indicador luminoso
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función de conmutación - Desconexión con lámpara de control
N° contactos normalmente abiertos - 2
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de contactos de inversión - 0
Número de polos - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SBB225
Ref.Sonepar
492263
EAN
3250615511737
Función de conmutación:
Desconexión con lámpara de control
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Número de polos:
2
Corriente asignada:
25 A
Tasa de voltaje:
230 V
Tensión nominal mínima:
230 V
Capacidad de conmutación nominal/poder de corte:
0.529 kA
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
0.375 kA
Tipo de tensión:
CA
Con lámpara de señal:
sí
Color de casquete:
Otros
Tipo de lámpara:
LED
Enchufe de lámpara:
Otros
Potencia de lámpara máx.:
0 W
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
68 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


