HAGER - Interruptor triple embornado tornillo 16Ax400V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de cableado - Interruptor de desconexión de 3x1 polo
Método de funcionamiento - Balancín/botón
Sistemas de montaje - Elemento básico
Número de osciladores - 3
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
633023
Ref.Sonepar
658002
EAN
4011334234326
Sistema de cableado:
Interruptor de desconexión de 3x1 polo
Método de funcionamiento:
Balancín/botón
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Número de osciladores:
3
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Con placa de fijación:
no
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Espacio para etiqueta/superficie de información:
No
Tensión nominal:
400 V
Corriente asignada:
16 A
Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:
16 AX
Contacto de señal de realimentación:
no
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Ancho del dispositivo:
71 mm
Altura del dispositivo:
71 mm
Profundidad constructiva:
31 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


