HAGER - Inversor 1P+N 63A

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Inversor 1P+N 63A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función de conmutación - Interruptor de control

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de contactos de inversión - 2

  • Número de polos - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SF263

Ref.Sonepar

1201350

EAN

3250615561008

Función de conmutación:

Interruptor de control

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

2

Número de polos:

2

Corriente asignada:

63 A

Tasa de voltaje:

230 V

Tensión nominal mínima:

230 V

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

6 kA

Tipo de tensión:

CA

Con lámpara de señal:

no

Tipo de lámpara:

Otros

Anchura en módulos:

4

Profundidad constructiva:

72 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Inversor 1P+N 63A I-0-II 4M

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER