HAGER - Inversor 4P 63A

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Inversor 4P 63A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función de conmutación - Interruptor de control

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de contactos de inversión - 4

  • Número de polos - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SF463

Ref.Sonepar

1277133

EAN

3250615561015

Función de conmutación:

Interruptor de control

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

4

Número de polos:

4

Corriente asignada:

63 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión nominal mínima:

400 V

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

6 kA

Tipo de tensión:

CA

Con lámpara de señal:

no

Tipo de lámpara:

Otros

Anchura en módulos:

8

Profundidad constructiva:

72 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Inversor 4P 63A I-0-II 8M

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER