HAGER - Juego 2 laterales zócalo qevo, prf.800mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Acero
Color - Gris
RAL-número (semejante) - 7042
Fuerza del impacto - IK10
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FN800PL
Ref.Sonepar
1310842
EAN
3250610075777
Modelo:
Otros
Material:
Acero
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7042
Fuerza del impacto:
IK10
Capacidad de carga máxima:
1000 kg
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
30 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
800 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


