HAGER - JUEGO BLOQUE CONEXION UNIPOLAR 160A

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - JUEGO BLOQUE CONEXION UNIPOLAR 160A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 90 mm

  • Anchura - 35 mm

  • Profundidad - 50 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KJ02C

Ref.Sonepar

46637

EAN

3250613800116

Altura:

90 mm

Anchura:

35 mm

Profundidad:

50 mm

Bloque de conexión, 1P, 160A 4x50 / 3x35+8x16 mm²

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER