HAGER - Juego bloques conexiones unipolar 400A - KJ02B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 95 mm
Anchura - 45 mm
Profundidad - 50 mm
Tensión máxima nominal - 400 A
Número de polos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KJ02B
Ref.Sonepar
5236
EAN
3250613800246
Altura:
95 mm
Anchura:
45 mm
Profundidad:
50 mm
Tensión máxima nominal:
400 A
Número de polos:
1
Sección transversal de conductor flexible (ramal fino)con manguito en el extremo:
1.5...25 mm²
Sección transversal de conductor sólida (sólida, tranzada):
1.5...185 mm²
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
12
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


