HAGER - Juego cuadros superiores/inferiores armario Q+900x400mm - FN443E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Perfil de estabilización base
Material - Acero
RAL-número (semejante) - 7037
Apto para ventilación/desaireación - no
Apropiado para instalaciones en el exterior - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FN443E
Ref.Sonepar
622605
EAN
3250610190531
Modelo:
Perfil de estabilización base
Material:
Acero
RAL-número (semejante):
7037
Apto para ventilación/desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
900 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
400 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


