HAGER - JUEGO DE CÁNCAMOS ELEVACIÓN M12 PARA ARMARIO QUADROPLUS (2U)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 40 mm
Altura - 100 mm
Profundidad - 165 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FZ760E
Ref.Sonepar
1040269
EAN
3250610190609
Modelo:
Otros
Anchura:
40 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
165 mm
Material:
Metal
Color:
Zinc
Número RAL:
7001
Juego cáncamos de elevación para armarios quadroPlus acoplados. Además, esta juego compuesto de dos unidades se enmarca dentro de la serie QuadroPlus, línea que ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales centrados en la calidad y funcionalidad e indicados para la gestión de los edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


