HAGER - Juego escuadras fijación embarrado UC824 para 1600A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Anchura - 60 mm
Altura - 45 mm
Profundidad - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
UC821
Ref.Sonepar
492330
EAN
3250616138216
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Anchura:
60 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
25 mm
Juego de escuadras de fijación fabricadas a partir de acero en color gris luminoso. Se presenta con unas dimensiones de 25mm de profundidad, 45mm de alto, 60mm de largo y 60mm de ancho. Este producto se establece dentro de una gama de sistemas de equipamiento para armarios denominada Quadro. Estos sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


