HAGER - JUEGO MONTANTES ARMARIOS UNIVERS 300MM (2U)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Longitud - 297 mm
Altura - 18 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UN02A
Ref.Sonepar
1012003
EAN
3250616240018
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Longitud:
297 mm
Altura:
18 mm
Juego montantes armarios Univers. Este accesorio fabricado en acero cincado dispone de una longitud de 300mm y viene suministrado en 2 unidades. Así, junto a este accesorio, la marca ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales centrados en la funcionalidad y versatilidad de los sistemas. Asimismo, el dispositivo está disponible en diferentes características técnicas.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


