HAGER - Juego montantes para armarios Univers 1200mm (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Longitud - 1197 mm
Altura - 18 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UN08A
Ref.Sonepar
704833
EAN
3250616249974
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Longitud:
1197 mm
Altura:
18 mm
Juego montantes para armarios Univers. Este accesorio fabricado en acero cincado dispone de una longitud de 1200mm y viene suministrado en 2 unidades. Así, junto a este accesorio, la marca ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales centrados en la funcionalidad y versatilidad de los sistemas. Asimismo, el dispositivo está disponible en diferentes características técnicas.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


