HAGER - Juego mordazas montaje tabique hueco golf VR - VZ927N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación
Material - Plástico
Anchura - 14 mm
Altura - 13 mm
Profundidad - 53 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VZ927N
Ref.Sonepar
174475
EAN
3250616597037
Tipo de accesorio:
Piezas/Juego de fijación
Material:
Plástico
Anchura:
14 mm
Altura:
13 mm
Profundidad:
53 mm
Mordazas de montaje en tabique hueco VR. Junto a este accesorio, golf serie VR ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales centrados en la calidad y funcionalidad e indicados para la gestión de los edificios.


