HAGER - Juego patas de fijación mural para armarios Univers (4u) - FZ803B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Acero
Anchura - 80 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FZ803B
Ref.Sonepar
761454
EAN
3250612778638
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero
Anchura:
80 mm
Altura:
115 mm
Profundidad:
12 mm
Juego patas de fijación de instalación mural indicado para armarios Univers. Así, este juego de 4 unidades de fijación exterior se caracteriza por disponer de una resistencia clase II. Además, la marca ofrece una amplia gama de productos centrados en la calidad y la funcionalidad con diseños innovadores y atemporales.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


