HAGER - Juego piezas unión para canal BRP 65mm profundidad
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible con anchura de conducto de pared desde/hasta - 100...210 mm
Profundidad de conducto de pared - 65 mm
Tipo de fabricación - Acoplador
Modelo - Simétrico
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BRP65XXX9
Ref.Sonepar
262460
EAN
4012740213523
Compatible con anchura de conducto de pared desde/hasta:
100...210 mm
Profundidad de conducto de pared:
65 mm
Tipo de fabricación:
Acoplador
Modelo:
Simétrico
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Con ecualización potencial:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


