HAGER - Juego pletinas separadoras prolongadas borne para interruptor 250A(3u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para varios polos - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HYB011H
Ref.Sonepar
613870
EAN
3250613346744
Apto para varios polos:
3
Pletinas separadoras prolongadoras de bornes para interruptores 250A 3P. Así, este juego de 3 pletinas dispone de un grado de polución 3 y una altitud de 2000m. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama x250, línea que ofrece una variedad de accesorios indicados para servidores de monitorización de energía.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER