HAGER - Juego puentes regleta tierra QUICK CONNECT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Verde
Tensión nominal - 230 V
Corriente nominal - 63 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KN99E
Ref.Sonepar
281939
EAN
3250613849207
Color:
Verde
Tensión nominal:
230 V
Corriente nominal:
63 A
Puente regletas tierra quick connect. Este accesorio de poliamida dispone de una tensión asignada de empleo de 230V y de unas dimensiones de 12x12mm. Así, el puente se enmarca dentro de la serie QUICK CONNECT, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


