HAGER - Juego soportes fijación VEGA-D para regleta QUICK CONNECT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 1.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 1.5...25 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 1.5...25 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 1.5...25 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FD00Q1
Ref.Sonepar
183310
EAN
3250617860437
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
1.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
1.5...25 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1.5...25 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1.5...25 mm²
Entrada de intensidad nominal:
63 A
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión por resorte de presión
Número de polos:
14
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
6
Método de montaje:
Otros
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-5...40 °C
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Libre de halógenos:
sí
Anchura:
503 mm
Altura:
46 mm
Profundidad:
71 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Gris
Transparente:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


