HAGER - Juego tornillos tapa perfil DIN VD/VR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación
Material - Acero
Anchura - 164 mm
Altura - 190 mm
Profundidad - 113 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VZ932N
Ref.Sonepar
174481
EAN
3250616597082
Tipo de accesorio:
Piezas/Juego de fijación
Material:
Acero
Anchura:
164 mm
Altura:
190 mm
Profundidad:
113 mm
Juego tornillos tapa y perfil DIN, VD/VR. Junto a este accesorio, golf serie VD/VR ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales centrados en la calidad y funcionalidad e indicados para la gestión de los edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


