HAGER - Junta de unión ABS para minicanales LF 20x35mm blanco RAL9016
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para anchura de conductos de pared - 35 mm
Profundidad de conducto de pared - 35 mm
Ancho de cobertura - 12 mm
Modelo - Cubierta de unión de conducto
Forma - Simétrico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LFF2003579016
Ref.Sonepar
838223
EAN
4012740013017
Compatible para anchura de conductos de pared:
35 mm
Profundidad de conducto de pared:
35 mm
Ancho de cobertura:
12 mm
Modelo:
Cubierta de unión de conducto
Forma:
Simétrico
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Material:
Plástico
Calidad de material:
ABS
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9016
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


