HAGER - Junta de unión tapa ABS canales LF de 1100mm ancho blanco RAL9016
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para anchura de conductos de pared - 110 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Color - Blanco
Número RAL - 9016
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LFF11079016
Ref.Sonepar
946852
EAN
4012740012959
Compatible para anchura de conductos de pared:
110 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Color:
Blanco
Número RAL:
9016
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


