HAGER - Junta de unión tapa ABS canales LF de 60mm de ancho blanco RAL9016
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para anchura de conductos de pared - 60 mm
Ancho de cobertura - 60 mm
Modelo - Revestimiento sección parte superior
Forma - Simétrico
Tipo de fijación - Fijación a presión (click)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LFF06079016
Ref.Sonepar
946838
EAN
4012740012935
Compatible para anchura de conductos de pared:
60 mm
Ancho de cobertura:
60 mm
Modelo:
Revestimiento sección parte superior
Forma:
Simétrico
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9016
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


