HAGER - Junta tapa + bloqueo mecanismo, negro - GBDCLIP9011
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para anchura de conductos de pared - 0 mm
Profundidad de conducto de pared - 0 mm
Ancho de cobertura - 45 mm
Modelo - Revestimiento sección parte superior
Forma - Simétrico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GBDCLIP9011
Ref.Sonepar
1291605
EAN
4012740023634
Compatible para anchura de conductos de pared:
0 mm
Profundidad de conducto de pared:
0 mm
Ancho de cobertura:
45 mm
Modelo:
Revestimiento sección parte superior
Forma:
Simétrico
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Antracita
Número RAL:
9011
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Grado de protección (IP):
IP30
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


