HAGER - Junta unión para 20x50 ATEHA blanco nieve

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Junta unión para 20x50 ATEHA blanco nieve

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Libre de halógenos - sí

  • Número RAL - 9010

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ATA205079010

Ref.Sonepar

272905

EAN

4012740865210

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Número RAL:

9010

Junta de unión para canal serie Ateha 20x50 en ABS y color blanco nieve. Esta junta libre de halógenos se caracteriza por disponer de unas dimensiones de 20x52mm. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama Tehalit.ateha, línea que ofrece soluciones de cara a la renovación o ampliación de instalaciones eléctricas ya existentes en viviendas o locales comerciales pequeños. Sus principales características son la calidad de sus materiales y su diseño innovador.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER