HAGER - Junta unión para minicanal ATA 20x50mm blanco RAL9016
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para anchura de conductos de pared - 50 mm
Profundidad de conducto de pared - 20 mm
Forma - Simétrico
Material - Plástico
Calidad de material - ABS
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ATA205079016
Ref.Sonepar
946764
EAN
4012740017183
Compatible para anchura de conductos de pared:
50 mm
Profundidad de conducto de pared:
20 mm
Forma:
Simétrico
Material:
Plástico
Calidad de material:
ABS
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9016
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


