HAGER - Junta unión para minicanal LFC 10x15mm blanco RAL9016 (Bolsa 10u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para anchura de conductos de pared - 15 mm
Profundidad de conducto de pared - 10 mm
Color - Blanco
Número RAL - 9016
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LFC1001579016
Ref.Sonepar
946832
EAN
4012740012836
Compatible para anchura de conductos de pared:
15 mm
Profundidad de conducto de pared:
10 mm
Color:
Blanco
Número RAL:
9016
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


