HAGER - Junta unión PVC para canal CLM/CLMU65090 blanco nieve
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Revestimiento sección parte superior
Anchura de canalón - 90 mm
Profundidad de canalón - 65 mm
Color - Blanco
Número RAL - 9010
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CLM650907
Ref.Sonepar
981653
EAN
4012740210218
Tipo de accesorio:
Revestimiento sección parte superior
Anchura de canalón:
90 mm
Profundidad de canalón:
65 mm
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Material:
Plástico
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


