HAGER - Junta unión tapa 30/40/60x60 blanco nieve

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Junta unión tapa 30/40/60x60 blanco nieve

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Externamente

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Libre de halógenos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LFF600679010

Ref.Sonepar

162060

EAN

4012740908054

Modelo:

Externamente

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

sí

Color:

Blanco

Número RAL:

9010

Junta de unión para tapa de 60mm de ancho blanco nieve (RAL9011). Canales distribución y portamecanismos tehalit.LF universal es una que responde a todas las aplicaciones. Asimismo permite la adaptación de la mayoría de mecanismos del mercado. El sistema de canales de distribución y portamecanismos en PVC ofrece la solución ideal para la construcción nueva o renovación, vivienda o terciario. Adaptabilidad, su gama completa de diferentes tipos de perfiles y sus numerosas prestaciones unido a las facilidades instalativas de la canal hacen de tehalit.LF una solución flexible y estética. Bases perforadas para facilitar la fijación. Tapa con doble cierre (serie LFF). Juntas de unión y sujetacables incluidos. Tabiques separadores.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER