HAGER - KIT 2 PANELES LATERALES 1200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como panel lateral - sí
Apto como panel trasero - no
Profundidad del edificio para armario integrado - 270 mm
Anchura - 245.5 mm
Altura - 1200 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FC015
Ref.Sonepar
43019
EAN
3250612530151
Apto como panel lateral:
sí
Apto como panel trasero:
no
Profundidad del edificio para armario integrado:
270 mm
Anchura:
245.5 mm
Altura:
1200 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Barnizado
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Número de unidades de altura:
8
Con cierre:
sí
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


