HAGER - KIT 2 PANELES LATERALES 1350 - FC016
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como panel lateral - sí
Apto como panel trasero - no
Profundidad del edificio para armario integrado - 270 mm
Anchura - 28 mm
Altura - 1350 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FC016
Ref.Sonepar
43020
EAN
3250612530168
Apto como panel lateral:
sí
Apto como panel trasero:
no
Profundidad del edificio para armario integrado:
270 mm
Anchura:
28 mm
Altura:
1350 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Barnizado
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Número de unidades de altura:
9
Con cierre:
no


