HAGER - kit 2x P250, m.motor,vert,q evo,600x300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 300 mm
Anchura - 600 mm
Profundidad - 188 mm
Número de carriles DIN - 0
Número de separaciones modulares por carril DIN - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC263PMN
Ref.Sonepar
1259703
EAN
3250616377653
Altura:
300 mm
Anchura:
600 mm
Profundidad:
188 mm
Número de carriles DIN:
0
Número de separaciones modulares por carril DIN:
0
Distancia de fila:
300 mm
Extensión posible:
sí
Con busbar:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


