HAGER - Kit 4 conexiones embarrado Al, 800A,qevo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Corriente asignada - 800 A
Tipo de conexión - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC9800C
Ref.Sonepar
1233887
EAN
3250616378230
Número de polos:
4
Corriente asignada:
800 A
Tipo de conexión:
Otros
Kit 4 conexiones para embarrado de Al, 800A ,quadro evo
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


