HAGER - Kit 4 conexiones p.barra Al, 1250A,q evo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Corriente asignada - 1250 A
Tipo de conexión - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC9125C
Ref.Sonepar
1259710
EAN
3250616378209
Número de polos:
4
Corriente asignada:
1250 A
Tipo de conexión:
Otros
Kit 4 conexiones para embarrado de Al, 1250A,quadro evo
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


