HAGER - KIT 600X600MM,2XP630,VERT.C/BL.D,QPLUS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 600 mm
Anchura - 600 mm
Profundidad - 200 mm
Extensión posible - sí
Con busbar - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC466PR
Ref.Sonepar
1158273
EAN
3250616378117
Altura:
600 mm
Anchura:
600 mm
Profundidad:
200 mm
Extensión posible:
sí
Con busbar:
no
Kit mont. 2 int. aut. P630 vertical, quadro4/5/plus, 600x600mm, con bloque dif
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


