HAGER - KIT ACB HW1,1600A Q EVO ANCH.800 ALT.400 - UC8040HW1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 400 mm
Anchura - 800 mm
Profundidad - 148 mm
Extensión posible - no
Con busbar - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC8040HW1
Ref.Sonepar
1147381
EAN
3250610703359
Altura:
400 mm
Anchura:
800 mm
Profundidad:
148 mm
Extensión posible:
no
Con busbar:
no
Automáticos y diferenciales. Accesorios para interruptor automático. Armarios quadroKit ACB HW1 1600A Quadro Evo ancho 800 alto 400
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


